大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45002553
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002562
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002571
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002587
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください