大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45002754
M2×6
1箱(14000個)
M2
32
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002763
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002772
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002781
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002797
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002806
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002824
M3×18
1箱(2000個)
M3
20
18
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002833
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002851
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002867
M4×10
1箱(2000個)
M4
16
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002876
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002885
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
52日以内出荷
返品不可
45002894
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002903
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002815
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
取扱い終了
返品不可
45002842
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください