大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45003226
M2×6
1箱(14000個)
M2
32
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003235
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003244
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003253
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003262
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003271
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003296
M3×18
1箱(2000個)
M3
20
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003305
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003323
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003332
M4×10
1箱(2000個)
M4
16
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003341
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003357
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003366
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45003375
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45003287
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
取扱い終了
返品不可
45003314
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください