大阪魂
(+)SP座付きねじBタイプ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007566
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007584
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007593
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007611
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007627
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007636
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007645
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007654
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007575
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
45007602
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください