大阪魂
(+)SP座付きねじBタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007663
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007681
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007697
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007715
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007724
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007733
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007742
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007751
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007672
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
45007706
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください