大阪魂
(+)SP座付きねじPタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
内容量
1箱(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007855
M3×8
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45007864
M3×10
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください