(+)SP座付きねじPタイプ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

(+)SP座付きねじPタイプ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質寸法t(mm)0.6寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92表面処理ノンクロームブラック寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02頭部形状ナベ寸法k(mm)2.5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8内容量1箱(3000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45007891M3×88
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
45007907M3×1010
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする