大阪魂
(+)SP座付きねじPタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
内容量
1箱(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007943
M3×10
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45007934
M3×8
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください