大阪魂
(+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
16
20
内容量
選択してください
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45008223
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008232
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008241
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008257
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.5
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008266
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008275
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008284
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008293
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008302
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008311
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008327
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45008336
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください