大阪魂
(+)Sタイプトラス(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45010883
M3×4
1箱(6000個)
M3
0.5
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010901
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010917
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010926
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010935
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010944
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010953
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010962
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010971
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010987
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010996
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011005
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011014
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011023
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011032
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011041
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011057
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011066
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011075
M5×18
1箱(700個)
M5
0.8
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45011084
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45010892
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください