大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/3価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45011181
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45011197
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45011206
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011215
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011224
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011233
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011242
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011251
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011267
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011276
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011285
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45011294
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011303
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011312
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011321
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011337
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011346
M4×18
1箱(1500個)
M4
0.7
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011355
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011364
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011373
M4×30
1箱(800個)
M4
0.7
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011382
M5×8
1箱(1200個)
M5
0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011391
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011407
M5×12
1箱(900個)
M5
0.8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011416
M5×16
1箱(800個)
M5
0.8
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011425
M5×18
1箱(800個)
M5
0.8
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください