大阪魂
タップタイプ(+)Sタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全75種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45013482
M2×3
1箱(20000個)
M2
0.4
3
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013491
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013507
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013516
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013525
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013534
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013543
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013552
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013561
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013586
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013595
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013613
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013622
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013631
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013647
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013656
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013665
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013683
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013701
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013717
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013726
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
0.45
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013735
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013744
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
0.45
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013753
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
0.45
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013762
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013771
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013787
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013796
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013805
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013814
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013823
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013832
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013841
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013857
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013866
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013875
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013884
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013893
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013902
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013911
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013927
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013936
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013945
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013954
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013963
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013972
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013981
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45013997
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014006
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014015
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ