大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45014575
M2×3
1箱(20000個)
M2
0.4
3
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014584
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014593
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014602
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014611
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014627
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014636
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014645
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014654
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014663
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014672
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014681
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014706
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014715
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014724
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014733
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014742
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014751
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014767
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014776
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014785
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014794
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014803
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014812
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
0.45
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014821
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014837
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
0.45
18
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014855
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014864
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014873
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014882
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014891
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014907
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014916
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014925
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014934
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014943
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014952
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014961
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014977
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014986
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45014995
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015004
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015013
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015022
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015031
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015047
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015056
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015065
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015074
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015083
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ