大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45015327
M2×3
1箱(20000個)
M2
0.4
3
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015336
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015345
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015354
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015363
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015372
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015381
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015397
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015406
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015415
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015424
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015433
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015451
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015467
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015476
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015485
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015494
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015503
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015512
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015521
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015537
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015546
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015555
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015564
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
0.45
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015573
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015607
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015616
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015625
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015634
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015643
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015652
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015661
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015677
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015686
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015695
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015704
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015713
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015722
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015731
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015747
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015756
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015765
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015783
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015792
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015801
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015817
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015826
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015835
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015844
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45015853
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ