大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45016955
M2×3
1箱(20000個)
M2
0.4
3
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45016964
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45016973
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45016982
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45016991
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017007
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017016
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017025
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017034
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017043
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017052
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017061
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017086
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017095
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017104
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017113
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017122
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017131
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017147
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017156
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017165
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017174
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017183
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017192
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
0.45
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017201
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017217
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
0.45
18
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017235
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017244
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017253
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017262
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017271
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017287
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017296
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017305
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017314
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017323
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017332
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017341
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017357
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017366
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017375
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017384
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017393
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017402
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017411
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017427
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017436
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017445
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017454
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45017463
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ