大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
寸法T(mm)
0.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45019091
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45019107
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45019116
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45019125
M4×10
1箱(900個)
M4
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45019134
M4×12
1箱(900個)
M4
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください