大阪魂
タップタイプ(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全42種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
十字穴番号
1
2
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45020254
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020263
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020272
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020281
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020297
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020306
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020315
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020324
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020333
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020342
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020367
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
1
(最大)1.95/(最小)1.87
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020376
M2×6
1箱(10000個)
M2
0.4
6
1
(最大)1.95/(最小)1.87
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020385
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
1
(最大)1.95/(最小)1.87
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020394
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
0.45
5
1
(最大)2.55/(最小)2.47
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020403
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
1
(最大)2.55/(最小)2.47
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020412
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
1
(最大)2.55/(最小)2.47
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020421
M3×3
1箱(4000個)
M3
0.5
3
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020437
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020446
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020455
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020464
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020473
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020482
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020491
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020507
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020516
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.5
18
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020525
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020534
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
2
(最大)2.94/(最小)2.86
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020543
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020552
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020561
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020577
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020586
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020595
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020604
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
2
(最大)3.92/(最小)3.84
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020613
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
2
(最大)4.92/(最小)4.84
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020622
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
2
(最大)4.92/(最小)4.84
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020631
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
2
(最大)4.92/(最小)4.84
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020656
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
2
(最大)4.92/(最小)4.84
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020665
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
2
(最大)4.92/(最小)4.84
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45020351
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
1
(最大)1.95/(最小)1.87
取扱い終了
返品不可
45020647
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
2
(最大)4.92/(最小)4.84
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください