大阪魂
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45021234
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021243
M2×6
1箱(10000個)
M2
0.4
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021252
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021261
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
0.45
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021277
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021286
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021295
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
0.45
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021304
M3×3
1箱(4000個)
M3
0.5
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021313
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021322
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021331
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021347
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021356
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021365
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021374
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021383
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021392
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.5
18
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021401
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021417
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021426
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021435
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021444
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021462
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021471
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021487
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021496
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021505
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021514
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021532
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021541
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45021453
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
代替品有
45021225
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
取扱い終了
返品不可
45021523
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください