大阪魂
(+)Sタイプバインド(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全42種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45022686
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022695
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022704
M2×6
1箱(12000個)
M2
0.4
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022713
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022722
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022747
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
0.4
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022756
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
0.4
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022765
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
0.4
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022774
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022783
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022792
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022801
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022817
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022826
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
0.45
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022835
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
0.45
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022853
M3×4
1箱(6000個)
M3
0.5
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022862
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022871
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022887
M3×15
1箱(2500個)
M3
0.5
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022896
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022905
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022914
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022923
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022932
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022941
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022957
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022966
M4×16
1箱(1300個)
M4
0.7
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022984
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022993
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023002
M4×30
1箱(700個)
M4
0.7
30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023011
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023027
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023036
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023045
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023054
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023063
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023081
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45023097
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45022731
M2×12
1箱(7000個)
M2
0.4
12
取扱い終了
返品不可
45022844
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
0.45
18
取扱い終了
返品不可
45022975
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
45023072
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください