大阪魂
タップタイプ(+)SタイプバインドP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45027017
M3×10
1箱(1500個)
M3
-
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027026
M3×12
1箱(2000個)
M3
-
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027035
M4×6
1箱(1600個)
M4
-
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45027044
M4×8
1箱(1500個)
M4
-
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45027053
M4×10
1箱(1200個)
M4
-
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027062
M4×12
1箱(1200個)
M4
-
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598552
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598561
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください