大阪魂
タップタイプ(+)SタイプバインドP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
十字穴番号
2
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45027236
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45027245
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45027254
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45027263
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45027272
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45027281
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45027297
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45027306
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください