大阪魂
タップタイプ(+)SタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45027552
M3×8
1箱(1000個)
M3
-
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027561
M3×10
1箱(800個)
M3
-
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027577
M3×12
1箱(1000個)
M3
-
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027586
M4×8
1箱(900個)
M4
-
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027595
M4×10
1箱(800個)
M4
-
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598771
M3×6
1箱(1200個)
M3
0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598787
M4×12
1箱(700個)
M4
0.7
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください