大阪魂
タップタイプ(+)SタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45027744
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027753
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027762
M3×10
1箱(800個)
M3
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027771
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027787
M4×8
1箱(900個)
M4
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027796
M4×10
1箱(800個)
M4
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027805
M4×12
1箱(700個)
M4
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください