大阪魂
タップタイプ(+)SタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45027814
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027823
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027832
M3×10
1箱(800個)
M3
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027841
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027857
M4×8
1箱(900個)
M4
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027866
M4×10
1箱(800個)
M4
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45027875
M4×12
1箱(700個)
M4
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください