大阪魂
タップタイプ(+)Sタイプブレジャー(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
選択してください
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45028365
M2.6×5
1箱(8000個)
M2.6
0.45
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028374
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028383
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028392
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028401
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028417
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028426
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028435
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028444
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028453
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028462
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028471
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028487
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028496
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028505
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028514
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028523
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45028356
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください