大阪魂
(+)Sタイプブレジャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
選択してください
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45029074
M2.6×5
1箱(8000個)
M2.6
0.45
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029083
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029101
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029117
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029126
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029135
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029144
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029153
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029162
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029171
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029196
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029205
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029214
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029223
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029232
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029092
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
45029065
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
取扱い終了
返品不可
45029187
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください