大阪魂
(+)Sタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(10000個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45029722
M2.5×10
1箱(7000個)
M2.5
0.45
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029747
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
0.45
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029756
M3×16
1箱(3000個)
M3
0.5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029765
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029774
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029783
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029792
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029801
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029817
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029826
M4×14
1箱(2000個)
M4
0.7
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029835
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45029844
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029853
M5×12
1箱(900個)
M5
0.8
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45029862
M5×16
1箱(800個)
M5
0.8
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029871
M5×20
1箱(800個)
M5
0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029887
M6×12
1箱(600個)
M6
1
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029896
M6×16
1箱(600個)
M6
1
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029905
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029914
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029923
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029713
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
取扱い終了
返品不可
45029731
M2.5×12
1箱(6000個)
M2.5
0.45
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください