大阪魂
(+)Sタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45029957
M2×5
1箱(20000個)
M2
0.4
5
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029966
M2×6
1箱(18000個)
M2
0.4
6
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029975
M2×8
1箱(14000個)
M2
0.4
8
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029993
M2.5×6
1箱(10000個)
M2.5
0.45
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030002
M2.5×8
1箱(8000個)
M2.5
0.45
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030011
M2.5×10
1箱(7000個)
M2.5
0.45
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030036
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
0.45
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030045
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
0.45
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030054
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
0.45
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030063
M3×5
1箱(8000個)
M3
0.5
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030072
M3×10
1箱(5000個)
M3
0.5
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030081
M3×12
1箱(4000個)
M3
0.5
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030097
M3×14
1箱(3500個)
M3
0.5
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030106
M3×16
1箱(3000個)
M3
0.5
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030115
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030124
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030133
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030142
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030151
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030167
M4×8
1箱(3500個)
M4
0.7
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45030176
M4×12
1箱(2500個)
M4
0.7
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030185
M4×14
1箱(2000個)
M4
0.7
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030194
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030203
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030212
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45029984
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
取扱い終了
返品不可
45030027
M2.5×12
1箱(6000個)
M2.5
0.45
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください