大阪魂
(+)Sタイプ皿(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45030727
M2×5
1箱(20000個)
M2
0.4
5
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030736
M2×6
1箱(18000個)
M2
0.4
6
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030745
M2×8
1箱(14000個)
M2
0.4
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030754
M2.5×6
1箱(10000個)
M2.5
0.45
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030763
M2.5×8
1箱(8000個)
M2.5
0.45
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030772
M2.5×10
1箱(7000個)
M2.5
0.45
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030797
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
0.45
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030806
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
0.45
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030815
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
0.45
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030824
M3×5
1箱(8000個)
M3
0.5
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030833
M3×6
1箱(8000個)
M3
0.5
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030842
M3×8
1箱(6000個)
M3
0.5
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030851
M3×10
1箱(5000個)
M3
0.5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030867
M3×12
1箱(4000個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030876
M3×14
1箱(3500個)
M3
0.5
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030885
M3×16
1箱(3000個)
M3
0.5
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030894
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030903
M4×8
1箱(3500個)
M4
0.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030912
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030921
M4×12
1箱(2500個)
M4
0.7
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030937
M4×14
1箱(2000個)
M4
0.7
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030946
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030955
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030964
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030973
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45030781
M2.5×12
1箱(6000個)
M2.5
0.45
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください