大阪魂
(+)Sタイプ皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
20
内容量
選択してください
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(14000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45031813
M2×5
1箱(20000個)
M2
0.4
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031822
M2×6
1箱(18000個)
M2
0.4
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031831
M2×8
1箱(14000個)
M2
0.4
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031856
M2.5×8
1箱(8000個)
M2.5
0.45
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031865
M2.5×10
1箱(7000個)
M2.5
0.45
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031883
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
0.45
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031892
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031901
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031917
M3×5
1箱(8000個)
M3
0.5
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031926
M3×14
1箱(3500個)
M3
0.5
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031935
M3×16
1箱(3000個)
M3
0.5
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031944
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031953
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031962
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031971
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031987
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031996
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45032005
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45031847
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
取扱い終了
返品不可
45031874
M2.5×12
1箱(6000個)
M2.5
0.45
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください