大阪魂
(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45033423
M2.3×6
1箱(8000個)
M2.3
6
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033432
M3×6
1箱(4000個)
M3
6
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033441
M3×10
1箱(3000個)
M3
10
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033457
M4×8
1箱(1800個)
M4
8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45033466
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧