大阪魂
(+)アリンコ皿(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45033685
M8×55×45
1箱(250個)
55
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45033694
M8×75×55
1箱(200個)
75
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45033703
M8×110×55
1箱(150個)
110
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45033712
M8×150×55
1箱(100個)
150
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45033721
M8×170×55
1箱(100個)
170
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45033737
M8×190×55
1箱(50個)
190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45033746
M8×220×55
1箱(100個)
220
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください