大阪魂
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さS(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45034053
M3.8×25
1箱(1000個)
M3.8
25
全ネジ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45034062
M3.8×28
1箱(1000個)
M3.8
28
全ネジ
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034071
M3.8×32
1箱(1000個)
M3.8
32
全ネジ
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034087
M3.8×38
1箱(700個)
M3.8
38
全ネジ
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45034096
M3.8×41
1箱(500個)
M3.8
41
全ネジ
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45034105
M3.8×45
1箱(500個)
M3.8
45
全ネジ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034114
M3.8×51
1箱(500個)
M3.8
51
全ネジ
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45034123
M3.8×57×45
1箱(400個)
M3.8
57
45
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45034132
M4.2×65×45
1箱(300個)
M4.2
65
45
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034141
M4.2×75×45
1箱(200個)
M4.2
75
45
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034157
M4.5×90×63
1箱(200個)
M4.5
90
63
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034166
M4.5×100×63
1箱(150個)
M4.5
100
63
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034175
M4.8×90×63
1箱(200個)
M4.8
90
63
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034184
M5.3×120×63
1箱(120個)
M5.3
120
63
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034193
M5.3×130×75
1箱(90個)
M5.3
130
75
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034202
M5.3×150×75
1箱(70個)
M5.3
150
75
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45034211
M5.3×180×75
1箱(60個)
M5.3
180
75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034227
M5.3×200×75
1箱(60個)
M5.3
200
75
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください