大阪魂
(+)コーススレッドモドトラス(鉄)(小箱)
ねじの呼び
M4.8
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
頭径D(Φmm)
10.5
頭高さH(mm)
3
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45034543
M4.8×25
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45034552
M4.8×32
32
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください