(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ブラック
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035374M3.3×301箱(1300個)M3.3303.3206
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035383M3.3×401箱(1100個)M3.3403.3266
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035392M3.3×451箱(1000個)M3.3453.3306
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035401M3.7×551箱(600個)M3.7553.7387
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035417M3.7×601箱(500個)M3.7603.7407
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035426M3.7×701箱(350個)M3.7703.7507
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
45035435M3.7×751箱(300個)M3.7753.7557
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
45035444M3.9×901箱(200個)M3.9903.9607
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
42650851M3.3×251箱(1400個)M3.3253.3176
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650867M3.3×351箱(1200個)M3.3353.3226
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650876M3.3×501箱(800個)M3.3503.3356
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42650885M3.7×651箱(400個)M3.7653.7457
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする