大阪魂
(+)ツインビス(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45035943
M3.6×25
1箱(600個)
M3.6
25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45035952
M3.6×32
1箱(500個)
M3.6
32
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45035961
M3.8×41
1箱(410個)
M3.8
41
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45035977
M3.8×45
1箱(360個)
M3.8
45
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45035986
M3.8×51
1箱(320個)
M3.8
51
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45035995
M4.2×65
1箱(200個)
M4.2
65
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036004
M4.5×75
1箱(175個)
M4.5
75
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036013
M4.6×90
1箱(100個)
M4.6
90
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください