大阪魂
(+)パーチビスナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45036101
M3×8
1箱(4500個)
M3
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036117
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036126
M3×12
1箱(3500個)
M3
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036135
M3×14
1箱(3200個)
M3
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036144
M3×16
1箱(2800個)
M3
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036153
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036162
M3×25
1箱(1600個)
M3
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036171
M3×30
1箱(1400個)
M3
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036205
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036214
M3.5×14
1箱(2500個)
M3.5
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036223
M3.5×16
1箱(2200個)
M3.5
16
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036232
M3.5×20
1箱(1800個)
M3.5
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036241
M3.5×25
1箱(1500個)
M3.5
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036266
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036275
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036284
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036293
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036187
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
8
取扱い終了
返品不可
45036196
M3.5×10
1箱(3500個)
M3.5
10
取扱い終了
返品不可
45036257
M3.5×30
1箱(1200個)
M3.5
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください