大阪魂
(+)パーチビスナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
なべ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45036302
M3×8
1箱(4500個)
M3
-
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036311
M3×10
1箱(4000個)
M3
-
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036327
M3×12
1箱(3500個)
M3
-
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45036336
M3×16
1箱(2800個)
M3
-
16
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036345
M3×20
1箱(2000個)
M3
-
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036354
M3×30
1箱(1400個)
M3
-
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036381
M3.5×25
1箱(1500個)
M3.5
-
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036406
M4×16
1箱(1500個)
M4
-
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45036415
M4×20
1箱(1200個)
M4
-
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45036424
M4×25
1箱(1000個)
M4
-
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42651567
M3×14
1箱(3200個)
M3
0.5
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42651576
M3×25
1箱(1600個)
M3
0.5
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42651585
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651594
M3.5×14
1箱(2500個)
M3.5
0.6
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651603
M3.5×16
1箱(2200個)
M3.5
0.6
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651612
M3.5×20
1箱(1800個)
M3.5
0.6
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651621
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
0.6
40
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45036363
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
-
8
取扱い終了
返品不可
45036372
M3.5×10
1箱(3500個)
M3.5
-
10
取扱い終了
返品不可
45036397
M3.5×30
1箱(1200個)
M3.5
-
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください