大阪魂
(+)パーチビスナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45036765
M3×8
1箱(4500個)
M3
-
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45036774
M3×10
1箱(4000個)
M3
-
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036783
M3×12
1箱(3500個)
M3
-
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45036792
M3×16
1箱(2800個)
M3
-
16
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036801
M3×20
1箱(2000個)
M3
-
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036817
M3×25
1箱(1600個)
M3
-
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036826
M3×30
1箱(1400個)
M3
-
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036853
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
-
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036862
M3.5×14
1箱(2500個)
M3.5
-
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036871
M3.5×16
1箱(2200個)
M3.5
-
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036896
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
-
40
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036905
M4×16
1箱(1500個)
M4
-
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036914
M4×20
1箱(1200個)
M4
-
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036923
M4×25
1箱(1000個)
M4
-
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42651901
M3.5×20
1箱(1800個)
M3.5
0.6
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42651917
M3.5×25
1箱(1500個)
M3.5
0.6
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036835
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
-
8
取扱い終了
返品不可
45036844
M3.5×10
1箱(3500個)
M3.5
-
10
取扱い終了
返品不可
45036887
M3.5×30
1箱(1200個)
M3.5
-
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください