大阪魂
(+)パーチビスナベ(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
なべ
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45036932
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036941
M4×20
1箱(1200個)
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45036957
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください