大阪魂
(+)パーチビス皿(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
選択してください
12
14
16
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3200個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45037413
M3×12
1箱(4000個)
M3
-
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037422
M3×14
1箱(3500個)
M3
-
14
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037431
M3×16
1箱(3000個)
M3
-
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037447
M3×25
1箱(1600個)
M3
-
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037456
M3×40
1箱(800個)
M3
-
40
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037465
M3.5×12
1箱(3200個)
M3.5
-
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037474
M3.5×14
1箱(3000個)
M3.5
-
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037483
M3.5×16
1箱(2500個)
M3.5
-
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037492
M3.5×25
1箱(1500個)
M3.5
-
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037501
M3.5×30
1箱(1200個)
M3.5
-
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037517
M3.5×35
1箱(900個)
M3.5
-
35
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037526
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
-
40
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037535
M4×16
1箱(1500個)
M4
-
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037544
M4×20
1箱(1200個)
M4
-
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45037553
M4×25
1箱(1000個)
M4
-
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652057
M3×20
1箱(2200個)
M3
0.5
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652066
M3×30
1箱(1400個)
M3
0.5
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42652075
M3×35
1箱(1000個)
M3
0.5
35
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42652084
M3.5×20
1箱(1800個)
M3.5
0.6
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください