大阪魂
(+)ローレットコーススレッドフレキ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45038147
M4.2×40
1箱(450個)
M4.2
40
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038156
M4.2×45
1箱(400個)
M4.2
45
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038165
M4.2×50
1箱(300個)
M4.2
50
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038174
M4.2×65
1箱(200個)
M4.2
65
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038183
M4.2×75
1箱(200個)
M4.2
75
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038192
M4.5×90
1箱(200個)
M4.5
90
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください