大阪魂
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
SC-3
頭部形状
丸皿
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45038393
M2.7×13
1箱(1000個)
M2.7
13
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038402
M2.7×16
1箱(200個)
M2.7
16
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038411
M2.7×20
1箱(200個)
M2.7
20
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038427
M2.7×25
1箱(2000個)
M2.7
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038436
M3.1×13
1箱(200個)
M3.1
13
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038445
M3.1×16
1箱(200個)
M3.1
16
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038454
M3.1×20
1箱(200個)
M3.1
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038463
M3.1×22
1箱(200個)
M3.1
22
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038472
M3.1×25
1箱(200個)
M3.1
25
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038481
M3.1×32
1箱(200個)
M3.1
32
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038497
M3.1×38
1箱(200個)
M3.1
38
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038506
M3.5×16
1箱(200個)
M3.5
16
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038515
M3.5×20
1箱(200個)
M3.5
20
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038524
M3.5×22
1箱(200個)
M3.5
22
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038533
M3.5×25
1箱(200個)
M3.5
25
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038542
M3.5×32
1箱(200個)
M3.5
32
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038551
M3.5×38
1箱(200個)
M3.5
38
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038567
M3.8×20
1箱(200個)
M3.8
20
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038576
M3.8×25
1箱(200個)
M3.8
25
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038585
M3.8×32
1箱(200個)
M3.8
32
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038594
M3.8×38
1箱(200個)
M3.8
38
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038603
M4.1×20
1箱(200個)
M4.1
20
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038612
M4.1×25
1箱(200個)
M4.1
25
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038621
M4.1×32
1箱(200個)
M4.1
32
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038637
M4.1×38
1箱(200個)
M4.1
38
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038646
M4.1×45
1箱(200個)
M4.1
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038655
M4.1×50
1箱(200個)
M4.1
50
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038664
M4.5×32
1箱(200個)
M4.5
32
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038673
M4.5×38
1箱(500個)
M4.5
38
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください