大阪魂
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法d(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45038682
M3.1×13
1箱(200個)
M3.1
13
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038691
M3.1×32
1箱(200個)
M3.1
32
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038707
M3.1×38
1箱(200個)
M3.1
38
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038716
M3.5×13
1箱(1000個)
M3.5
13
3.5
(最大)4.3
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038725
M3.5×16
1箱(200個)
M3.5
16
3.5
(最大)4.3
7
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038734
M3.5×22
1箱(200個)
M3.5
22
3.5
(最大)4.3
7
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038743
M3.5×32
1箱(200個)
M3.5
32
3.5
(最大)4.3
7
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038752
M3.5×38
1箱(200個)
M3.5
38
3.5
(最大)4.3
7
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038761
M3.8×16
1箱(200個)
M3.8
16
3.8
(最大)4.6
7.6
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038777
M3.8×20
1箱(200個)
M3.8
20
3.8
(最大)4.6
7.6
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038786
M3.8×25
1箱(200個)
M3.8
25
3.8
(最大)4.6
7.6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038795
M3.8×32
1箱(200個)
M3.8
32
3.8
(最大)4.6
7.6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038804
M3.8×38
1箱(200個)
M3.8
38
3.8
(最大)4.6
7.6
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038813
M4.1×16
1箱(200個)
M4.1
16
4.1
(最大)4.9
8.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038822
M4.1×20
1箱(200個)
M4.1
20
4.1
(最大)4.9
8.2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038831
M4.1×25
1箱(200個)
M4.1
25
4.1
(最大)4.9
8.2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038847
M4.1×32
1箱(200個)
M4.1
32
4.1
(最大)4.9
8.2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038856
M4.1×38
1箱(200個)
M4.1
38
4.1
(最大)4.9
8.2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038865
M4.1×45
1箱(200個)
M4.1
45
4.1
(最大)4.9
8.2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038874
M4.1×50
1箱(200個)
M4.1
50
4.1
(最大)4.9
8.2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038883
M4.5×25
1箱(200個)
M4.5
25
4.5
(最大)5.3
9
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038892
M4.5×32
1箱(200個)
M4.5
32
4.5
(最大)5.3
9
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038901
M3.1×13
1箱(200個)
M3.1
13
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038917
M3.1×16
1箱(200個)
M3.1
16
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038926
M3.1×22
1箱(200個)
M3.1
22
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038935
M3.1×25
1箱(200個)
M3.1
25
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038944
M3.1×32
1箱(200個)
M3.1
32
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038953
M3.1×38
1箱(200個)
M3.1
38
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038962
M3.5×13
1箱(1000個)
M3.5
13
3.5
(最大)4.3
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038971
M3.5×16
1箱(200個)
M3.5
16
3.5
(最大)4.3
7
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038987
M3.5×22
1箱(200個)
M3.5
22
3.5
(最大)4.3
7
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038996
M3.5×25
1箱(200個)
M3.5
25
3.5
(最大)4.3
7
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039005
M3.5×32
1箱(200個)
M3.5
32
3.5
(最大)4.3
7
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039014
M3.5×38
1箱(200個)
M3.5
38
3.5
(最大)4.3
7
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42653676
M3.1×16
1箱(200個)
M3.1
16
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653685
M3.1×20
1箱(200個)
M3.1
20
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653694
M3.1×22
1箱(200個)
M3.1
22
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653703
M3.1×25
1箱(200個)
M3.1
25
3.1
(最大)3.9
6.2
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653712
M3.5×20
1箱(200個)
M3.5
20
3.5
(最大)4.3
7
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653721
M3.5×25
1箱(200個)
M3.5
25
3.5
(最大)4.3
7
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください