曜日別特売

(+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状丸皿
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45039206M2.7×251箱(2000個)M2.71.225
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039215M3.1×131箱(200個)M3.11.313
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039224M3.1×381箱(200個)M3.11.338
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
45039233M3.5×161箱(200個)M3.51.416
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45039242M3.5×381箱(200個)M3.51.438
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45039251M3.8×201箱(200個)M3.81.620
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45039267M3.8×321箱(200個)M3.81.632
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039276M3.8×381箱(200個)M3.81.638
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039285M4.1×201箱(200個)M4.11.820
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
45039294M4.1×251箱(200個)M4.11.825
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
45039303M4.1×321箱(200個)M4.11.832
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
45039312M4.1×381箱(200個)M4.11.838
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039321M4.1×451箱(200個)M4.11.845
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039337M4.1×501箱(200個)M4.11.850
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039346M4.5×321箱(200個)M4.51.932
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
45039355M4.5×381箱(500個)M4.51.938
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42653737M2.7×161箱(200個)M2.71.216
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653746M2.7×201箱(200個)M2.71.220
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653755M3.1×161箱(200個)M3.11.316
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653764M3.1×201箱(200個)M3.11.320
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653773M3.1×221箱(200個)M3.11.322
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653782M3.1×251箱(200個)M3.11.325
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653791M3.1×321箱(200個)M3.11.332
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653807M3.5×201箱(200個)M3.51.420
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653816M3.5×221箱(200個)M3.51.422
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653825M3.5×251箱(200個)M3.51.425
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653834M3.5×321箱(200個)M3.51.432
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653843M3.8×251箱(200個)M3.81.625
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42653737
2019-05-26
用途: ヨドプリントの貼り付け

通常は釘が使われると思いますが、何かの時に剥がしやすいように、適当な木ネジを探してこの商品にたどり着きました。山の部分に電動ドリルで穴を開けてねじ込みましたが、丸皿ネジは穴を塞ぐと同時に、外面が自然な丸みを帯びるので、仕上がりが綺麗で気に入っています。長さ16mmと20mmをそれぞれ2回目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2305:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする