曜日別特売

(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状丸皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040563M2.1×81箱(2000個)M2.1812.1(最大)2.7
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040572M2.1×131箱(2000個)M2.11312.1(最大)2.7
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040581M2.4×101箱(2000個)M2.41012.4(最大)2.9
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040597M2.4×161箱(2000個)M2.41612.4(最大)2.9
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040606M2.7×201箱(2000個)M2.72012.7(最大)3.1
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040615M3.1×131箱(2500個)M3.11323.1(最大)3.9
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040624M3.1×221箱(1200個)M3.12223.1(最大)3.9
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040633M3.1×381箱(1000個)M3.13823.1(最大)3.9
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040642M3.5×201箱(1200個)M3.52023.5(最大)4.3
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040651M3.5×221箱(1000個)M3.52223.5(最大)4.3
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040667M3.5×251箱(900個)M3.52523.5(最大)4.3
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040676M3.5×321箱(1000個)M3.53223.5(最大)4.3
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040685M3.5×381箱(800個)M3.53823.5(最大)4.3
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040694M3.8×381箱(800個)M3.83823.8(最大)4.6
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040703M4.1×281箱(1000個)M4.12824.1(最大)4.9
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040712M4.1×321箱(800個)M4.13224.1(最大)4.9
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040721M4.1×381箱(600個)M4.13824.1(最大)4.9
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040737M4.5×161箱(1500個)M4.51624.5(最大)5.3
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040746M4.5×201箱(1300個)M4.52024.5(最大)5.3
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040755M4.5×251箱(1000個)M4.52524.5(最大)5.3
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040764M4.5×321箱(700個)M4.53224.5(最大)5.3
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040773M4.5×501箱(300個)M4.55024.5(最大)5.3
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040782M4.5×631箱(250個)M4.56324.5(最大)5.3
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040791M4.8×251箱(800個)M4.82524.8(最大)5.5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040807M4.8×381箱(500個)M4.83824.8(最大)5.5
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040816M4.8×451箱(400個)M4.84524.8(最大)5.5
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040825M5.1×201箱(1000個)M5.12035.1(最大)6.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040834M5.1×251箱(800個)M5.12535.1(最大)6.5
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040843M5.1×321箱(600個)M5.13235.1(最大)6.5
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040852M5.1×381箱(400個)M5.13835.1(最大)6.5
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040861M5.1×451箱(300個)M5.14535.1(最大)6.5
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040877M5.1×501箱(300個)M5.15035.1(最大)6.5
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040886M5.1×561箱(200個)M5.15635.1(最大)6.5
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040895M5.1×631箱(200個)M5.16335.1(最大)6.5
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
45040904M5.8×451箱(300個)M5.84535.8(最大)7.1
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040913M5.8×501箱(300個)M5.85035.8(最大)7.1
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040922M6.2×631箱(200個)M6.26336.2(最大)7.4
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040931M2.7×101箱(2000個)M2.71012.7(最大)3.1
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040947M2.7×131箱(2000個)M2.71312.7(最大)3.1
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040956M2.7×161箱(2000個)M2.71612.7(最大)3.1
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040965M2.7×201箱(2000個)M2.72012.7(最大)3.1
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040974M3.1×101箱(3000個)M3.11023.1(最大)3.9
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040983M3.1×131箱(2500個)M3.11323.1(最大)3.9
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45040992M3.1×161箱(2000個)M3.11623.1(最大)3.9
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45041001M3.1×201箱(1500個)M3.12023.1(最大)3.9
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
45041017M3.1×221箱(1200個)M3.12223.1(最大)3.9
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
45041026M3.1×251箱(1000個)M3.12523.1(最大)3.9
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
45041035M3.1×321箱(1400個)M3.13223.1(最大)3.9
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
45041044M3.1×381箱(1000個)M3.13823.1(最大)3.9
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
45041053M3.5×131箱(1800個)M3.51323.5(最大)4.3
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
14:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする