大阪魂
(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M3.8
寸法P(mm)
約1.6
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.1
寸法dk(mm)
7
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45045594
M3.8×38
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45045603
M3.8×38
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください