大阪魂
(+)丸木ねじ(ステンレス/ホワイト)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ホワイト
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45046626
M3.1×10
M3.1
10
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046635
M3.1×13
M3.1
13
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046644
M3.1×22
M3.1
22
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046653
M3.1×25
M3.1
25
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45046662
M3.1×32
M3.1
32
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45046671
M3.1×38
M3.1
38
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45046687
M3.5×13
M3.5
13
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046696
M3.5×16
M3.5
16
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046705
M3.5×22
M3.5
22
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046714
M3.5×25
M3.5
25
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45046723
M3.5×32
M3.5
32
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45046732
M3.5×38
M3.5
38
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください