曜日別特売

(+)丸木ねじ(ステンレス/艶消し黒)(小箱)

(+)丸木ねじ(ステンレス/艶消し黒)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ステンレス十字穴番号2表面処理艶消し黒内容量1箱(200個)
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45046741M3.1×10M3.110
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046757M3.1×13M3.113
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046766M3.1×16M3.116
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046775M3.1×20M3.120
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45046784M3.1×22M3.122
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046793M3.1×25M3.125
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046802M3.1×32M3.132
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046811M3.1×38M3.138
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046827M3.5×13M3.513
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046836M3.5×16M3.516
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046845M3.5×22M3.522
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046854M3.5×25M3.525
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
45046863M3.5×32M3.532
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45046872M3.5×38M3.538
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45046836
2015-02-25
用途: 自作の木箱の製作に使用。銀ビスだと黒塗装がのりにくかったので。

ステンレス製でしっかり工作物にマッチしました。大きすぎない頭も好感がもてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする