大阪魂
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45055071
M2.1×10
1箱(1000個)
M2.1
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055087
M2.1×13
1箱(1000個)
M2.1
13
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055096
M2.4×10
1箱(1000個)
M2.4
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055105
M2.4×13
1箱(1000個)
M2.4
13
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055114
M2.4×16
1箱(1000個)
M2.4
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055123
M3.1×10
1箱(1000個)
M3.1
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45055132
M3.1×25
1箱(200個)
M3.1
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055141
M3.5×13
1箱(1000個)
M3.5
13
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45055157
M3.5×16
1箱(500個)
M3.5
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055166
M3.5×20
1箱(200個)
M3.5
20
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055175
M3.5×25
1箱(200個)
M3.5
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45055184
M3.8×13
1箱(2000個)
M3.8
13
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45055193
M3.8×16
1箱(1000個)
M3.8
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055202
M3.8×20
1箱(200個)
M3.8
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055211
M3.8×25
1箱(200個)
M3.8
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055227
M4.1×20
1箱(200個)
M4.1
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45055236
M4.1×25
1箱(200個)
M4.1
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055245
M4.1×32
1箱(200個)
M4.1
32
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45055254
M4.5×20
1箱(200個)
M4.5
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055263
M4.5×25
1箱(200個)
M4.5
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42665594
M2.1×6.3
1箱(1000個)
M2.1
6.3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665603
M2.7×13
1箱(1000個)
M2.7
13
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665612
M2.7×16
1箱(200個)
M2.7
16
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665621
M3.1×13
1箱(1000個)
M3.1
13
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665637
M3.1×16
1箱(1000個)
M3.1
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665646
M3.1×20
1箱(200個)
M3.1
20
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665655
M4.1×16
1箱(500個)
M4.1
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください